前田シェルサービス
インラインメンブレンフィルター
ワンタッチで取り付けも簡単です。
フィルターの汚れも確認できる透明ケースです。
ロングライフでメンテナンスの手間を軽減します。
用途
精密計測機器、食品機械、梱包機械、塗装、塗料製造ライン、その他
質量(g)
15
使用温度範囲(℃)
5~50
使用流体
空気/窒素
材質(ボウル)
ポリカーボネート
設定圧力単位
MPa
内容量
1箱(2個)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
管接続口径
ろ過度(μm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57346634
L-70-T4
Φ4mm
0.01
¥
13,100
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
当日出荷
返品不可
57346643
L-70-T6
Φ6mm
0.01
¥
13,100
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
当日出荷
57346652
L-70-T8
Φ8mm
0.01
¥
13,100
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください