明光商会
【搬入設置込み】シュレッダー D-F31MF
ハイセキュリティにこだわった極小細断モデル
カッター停止から5分間計算すると待機電力を0Wにし、消費電力を抑えます。
紙詰まりの際、引き抜きやすくなるように、投入口の隙間が自動的に広がります。
ダストボックス容量(L)
76
トラスコ品番
827-9146
幅(mm)
500
質量(kg)
78
高さ(mm)
850
奥行(mm)
500
消費電力(W)
720
電源
100V
定格使用時間
連続
細断速度(50Hz/60Hz)(m/分)
3~9
投入口幅(mm)
310
グリーン購入法
適合
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
500×500×850
最大裁断サイズ
A3
カットサイズ(mm)
1×9.6
リバース機能
あり
最大投入幅
A3
サービス分類
組立・設置・取付
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※WEB注文専用商品です。
※配送設置サービス込みとなっておりますので、買い物カゴへ追加後、詳細納入先情報をご入力ください。※受注後のキャンセル・返品不可製品となります。※搬入経路に段差がある場合、あるいはエレベーターがなく階段手上げ搬入になった場合は、別途費用@20,000をご請求させていただきますので、予めご了承願います。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57299226
MSD-F31MF
¥
988,000
¥
979,800
¥
1,077,780
(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
27,000
/
税込
¥
29,700
北海道地方
1
お送りできません
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません