明光商会
【搬入設置込み】シュレッダー D-F500DM
幅広いメディアに対応したデータメディア専用機。
CD/DVD、FD、MD、ビデオテープ、カード類が細断可能です。
定格使用時間
連続
細断速度(50Hz/60Hz)(m/分)
2~8.5
消費電力(W)
750
リバース機能
あり
トラスコ品番
827-9150
幅(mm)
510
質量(kg)
185
高さ(mm)
950
奥行(mm)
550
電源
100V
ダストボックス容量(L)
46
投入口幅(mm)
125
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
510×550×950
カットサイズ(mm)
12.5×50(不定形)
最大投入幅
125mm
サービス分類
組立・設置・取付
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※WEB注文専用商品です。
※配送設置サービス込みとなっておりますので、買い物カゴへ追加後、詳細納入先情報をご入力ください。※受注後のキャンセル・返品不可製品となります。※搬入経路に段差がある場合、あるいはエレベーターがなく階段手上げ搬入になった場合は、別途費用@20,000をご請求させていただきますので、予めご了承願います。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ダストボックス容量(L)
定格使用時間
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57299262
MSD-F500DM
46
連続
¥
1,518,000
¥
1,498,000
¥
1,647,800
(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
54,000
/
税込
¥
59,400
北海道地方
1
お送りできません
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません