ヨドノ
樹脂製ウレタンゴム車輪(ベアリング無)自在車付
ベアリング無しタイプの樹脂製ホイル仕様のウレタン車輪付キャスターです。
材質(車輪)
ウレタンゴム
材質
車輪:ウレタンゴム、ホイル:ナイロン6樹脂、金具:スチール
ストッパー
なし
キャスタータイプ
プレート式自在車キャスター
車輪タイプ
単輪
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
取付座(mm)
取付ピッチ(mm)
取付高(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57314854
PNUAJ75
75
82×82
63×63
101
¥
3,050
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57314863
PNUAJ100
100
95×95
71×71
144
¥
4,350
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57314872
PNUAJ130
130
108×108
80×80
177
¥
7,000
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57314888
PNUAJ150
150
120×120
90×90
198
¥
7,850
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57314897
PNUAJ200
200
140×140
112×112
250
¥
11,600
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください