※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ヨドノ
樹脂製ウレタンゴム車輪(ベアリング無)自在車付
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
車輪径(Φmm)
75
75
100
130
150
200
取付高(mm)
101
101
144
177
198
250
取付座(mm)
82×82
82×82
95×95
108×108
120×120
140×140
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
57314854
品番
PNUAJ75
参考基準価格(税別)
¥3,050
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
ベアリング無しタイプの樹脂製ホイル仕様のウレタン車輪付キャスターです。
車輪径(Φmm)
75
取付座(mm)
82×82
取付ピッチ(mm)
63×63
取付高(mm)
101
材質(車輪)
ウレタンゴム
材質
車輪:ウレタンゴム、ホイル:ナイロン6樹脂、金具:スチール
質量(kg)
0.49
ストッパー
なし
取付穴径P(mm)
9.5
キャスタータイプ
プレート式自在車キャスター
車輪タイプ
単輪