※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ヨドノ
樹脂製ウレタンゴム車輪(ベアリング無)自在車付
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
車輪径(Φmm)
200
75
100
130
150
200
取付高(mm)
250
101
144
177
198
250
取付座(mm)
140×140
82×82
95×95
108×108
120×120
140×140
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
57314897
品番
PNUAJ200
参考基準価格(税別)
¥11,600
販売価格(税込)
¥10,888
販売価格(税別)
¥
9,898
バスケットに入れる
ベアリング無しタイプの樹脂製ホイル仕様のウレタン車輪付キャスターです。
車輪径(Φmm)
200
取付座(mm)
140×140
取付ピッチ(mm)
112×112
取付高(mm)
250
材質(車輪)
ウレタンゴム
材質
車輪:ウレタンゴム、ホイル:ナイロン6樹脂、金具:スチール
質量(kg)
2.95
ストッパー
なし
取付穴径P(mm)
11.5
キャスタータイプ
プレート式自在車キャスター
車輪タイプ
単輪