LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
鉄・ステンレス兼用チップソー 切っ太郎 180
薄刃と鋭い研磨角による切断抵抗の低減と、新配合チップにより、抜群の切れ味を発揮しました。
最高のコストパフォーマンスを実現しました。
用途
一般鋼材(鉄・アルミ系)、ステンレス材(SUS304)の切断に
トラスコ品番
819-5935
材質
台金:特殊合金、チップ:超硬
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
5500
切断能力(mm)ステンレス
0.5~3
切断能力(mm)鉄鋼
1~6
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外径(mm)
刃数
穴径(mm)
刃厚(mm)
適合材
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57299646
FK180A
180
36
20
1.8
鉄・ステンレス
¥
3,580
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください