曜日別特売

ラチェットバックル 黒 エンドレス形

ラチェットバックル 黒 エンドレス形 - シライラチェットバックル 黒 エンドレス形 - シライラチェットバックル 黒 エンドレス形 - シライ
(2件のレビュー)

エンドレス形状・両端アイ形状・その他端末金具形状があり、さまざまな結束固定シーンに対応できます。

用途トラック荷物の固縛に最適また、ベルトが黒色で目立たない為、舞台装置用に仕様ラチェットバックル式タイプ材質ベルト:ポリエステル、ラチェットバックル:スチール内容量1本
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ベルト色
端末仕様
ベルト幅(mm)
ベルト厚(mm)
ベルト長さ固定側(m)
ベルト長さ巻取側(m)
ベルト長さ(m)
使用荷重(kg)
破断荷重(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57304442RN25MB4.5ブラックエンドレス251.7-4.54.55092036
3,800
3,698
4,068(税込)
当日出荷
57304458RN35B5ブラックエンドレス352-5510104040
7,600
7,398
8,138(税込)
当日出荷
57304467RN50LB6ブラックエンドレス502.5-6615206080
9,400
9,098
10,008(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 57304442
2024-04-26
用途: 舞台道具の固定
有限会社サクラギコーポレーション

ステージ脇のスピーカ固定には、目立たないよう黒が標準ですが、なかなか入手出来ないし、又高額なので助かりました。

対象商品 : 57304458
2020-09-19
用途: 商品を束ねる
サービス業

ワイヤーやチェーンブロックと違い一つものなので作業性が良い

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック輸送・運送用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする