曜日別特売

ラチェットバックル 黒 スナップフックツイスト付

ラチェットバックル 黒 スナップフックツイスト付 - シライラチェットバックル 黒 スナップフックツイスト付 - シライラチェットバックル 黒 スナップフックツイスト付 - シライ

エンドレス形状・両端アイ形状・その他端末金具形状があり、さまざまな結束固定シーンに対応できます。

用途トラック荷物の固縛に最適また、ベルトが黒色で目立たない為、舞台装置用に仕様ラチェットバックル式タイプ材質ベルト:ポリエステル、ラチェットバックル:スチール内容量1本
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ベルト色
端末仕様
ベルト幅(mm)
ベルト厚(mm)
ベルト長さ固定側(m)
ベルト長さ巻取側(m)
ベルト長さ(m)
使用荷重(kg)
破断荷重(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57304485RK35B5SHT200ブラックセーフティフラット562145400-
10,900
9,998
10,998(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
57304494RK50LB6SHT500ブラックセーフティフラット732.5156600-
13,800
12,980
14,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック輸送・運送用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする