シライ
ラチェットバックル 黒 ナローフック付
エンドレス形状・両端アイ形状・その他端末金具形状があり、さまざまな結束固定シーンに対応できます。
用途
トラック荷物の固縛に最適また、ベルトが黒色で目立たない為、舞台装置用に
仕様
ラチェットバックル式タイプ
材質
ベルト:ポリエステル、ラチェットバックル:スチール
内容量
1本
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ベルト色
端末仕様
ベルト幅(mm)
ベルト厚(mm)
ベルト長さ固定側(m)
ベルト長さ巻取側(m)
ベルト長さ(m)
使用荷重(kg)
破断荷重(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57304537
RK25MB4.5NH100
ブラック
Jフック(クロスフック・ナローフック)
25
1.7
0.5
4
4.5
200
-
¥
5,300
¥
5,098
¥
5,608
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
57304546
RK35B5NH200
ブラック
Jフック(クロスフック・ナローフック)
56
2
1
4
5
400
-
¥
9,700
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
57304555
RK50LB6NH300
ブラック
Jフック(クロスフック・ナローフック)
73
2.5
1
5
6
600
-
¥
12,400
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください