ラチェットバックル 黒 両端アイ形

ラチェットバックル 黒 両端アイ形 - シライラチェットバックル 黒 両端アイ形 - シライラチェットバックル 黒 両端アイ形 - シライ
(1件のレビュー)

エンドレス形状・両端アイ形状・その他端末金具形状があり、さまざまな結束固定シーンに対応できます。

用途トラック荷物の固縛に最適また、ベルトが黒色で目立たない為、舞台装置用に仕様ラチェットバックル式タイプ材質ベルト:ポリエステル、ラチェットバックル:スチールJIS規格JIS B 8850内容量1本
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ベルト色
端末仕様
ベルト幅(mm)
ベルト厚(mm)
ベルト長さ固定側(m)
ベルト長さ巻取側(m)
ベルト長さ(m)
使用荷重(kg)
破断荷重(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57304564RE25MB4.5ブラックシボリ縫製(アイ・ワッカ)601.70.544.5200-
4,300
4,098
4,508(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
57304573RE35B5ブラックシボリ縫製(アイ・ワッカ)562145400-
8,600
8,298
9,128(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
57304582RE50LB6ブラックシボリ縫製(アイ・ワッカ)732.5156600-
10,900
9,998
10,998(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 57304582
2017-08-09
用途: 仮設スピーカーの固定

品質、価格共満足しています。
今回固定側1m調整側5mの物を購入しましたが、調整側のベルトがもっと長いバリエーションが有ればと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック輸送・運送用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする