彫刻刃 キャップ付

彫刻刃 キャップ付 - 角利(角利産業)彫刻刃 キャップ付 - 角利(角利産業)彫刻刃 キャップ付 - 角利(角利産業)彫刻刃 キャップ付 - 角利(角利産業)彫刻刃 キャップ付 - 角利(角利産業)彫刻刃 キャップ付 - 角利(角利産業)彫刻刃 キャップ付 - 角利(角利産業)

刃には青紙2号を使用しています。
切れ味が長持ちし、欠けや折れにも強いです。
ニス仕上げなので滑りにくいです。

仕様安全キャップ付材質柄:白樺ニス仕上げ、刃:鋼付青紙2号全長(mm)195内容量1本
全8種類を絞り込む
刃先(mm)
8種類すべて表示中
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(g)
刃先(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5732857441540827-8814204.5
オープン
759
835(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
5732858341541827-8815237.5
オープン
759
835(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
5732859241542827-8816223
オープン
759
835(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
5732860841543827-8817226
オープン
699
769(税込)
3日以内出荷
返品不可
5732861741544827-8818249
オープン
759
835(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
5732862641545827-8819217.5
オープン
699
769(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
5732864441547827-8821223
オープン
699
769(税込)
3日以内出荷
返品不可
5732863541546827-8820207.5
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

彫刻刀」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする