曜日別特売

敷針 No.9

敷針 No.9 - 角利(角利産業)
(2件のレビュー)
用途紙や布の穴あけや、ファイリングの補助として、畳を張り替える際や、カーペットを張る際に固定する針として全長(mm)177トラスコ品番827-8813材質針:鋼、ニッケル、クロムメッキ、柄:板屋楓質量(g)50先端長(mm)85内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5732856541408
オープン
839
923(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 57328565
2022-10-29
用途:
建設業・工事業

作りがしっかりとしてるにもかかわらず、リーズナブル。色合いもいい感じです。

対象商品 : 57328565
2020-10-30
用途: いす張替、剥がし作業
みのり家具

昔から使っている道具はもう少し短目で少し長いのですがいす張替、剥がし作業には
何ら問題なく使えます。先の短めのものを作って欲しい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

錐(キリ)/千枚通し」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする