曜日別特売

コッくんウォーター(ポリタンネジ径Φ50用)

コッくんウォーター(ポリタンネジ径Φ50用) - ミヤサカ工業
(1件のレビュー)

大型回転ツマミで使い易いです。
ツマミ操作は約90度以内でスムーズに出量の調整ができます。
吐出ヘット部が回転するので付着液の液ダレを軽減します。
肉厚仕様で強度を考慮しています。

用途ポリタンクからの小分けに仕様ポリタンねじ径Φ50mmトラスコ品番868-4316セット内容エアー抜きキャップ材質PP樹脂危険物の類別非危険物内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57311433MPC-W1
2,600
2,598
2,858(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 57311433
2020-07-13
用途: 水用ポリタンクのコック
中谷精工

コックも軽く、大変良い物でした。
もう少し値段が安ければと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オイル機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする