スカイカット精密造作用

スカイカット精密造作用 - ハウスビーエムスカイカット精密造作用 - ハウスビーエムスカイカット精密造作用 - ハウスビーエム

マルノコ用チップソーでは、刃数最多級の90枚刃を採用し、切断時にバリが出にくい構造になっています。
台金はフッ素加工&レーザースリット加工で集成材にも強く、切断時に嫌な金属音も軽減します。
刃数が多く(90P)キッチンパネル(不燃メラミン化粧版)やアクリル等、切バリの出やすい材質に適しています。
台金はフッ素加工&レーザースリット加工で集成材にも強く、切断時に嫌な金属音も軽減します。又、刃ブレも補正します。

用途木材ヨコ挽、ベニヤ、コンパネ板、集成材、化粧合板、キッチンパネル、アクリル板、木材ヨコ挽、ベニヤ、コンパネ板、集成材、化粧合板、合板、キッチンパネル(不燃メラミン化粧版)、アクリル板適合材木材、合板、集成材など刃数90穴径(mm)20材質台金:工具鋼、チップ:超硬刃先超硬チップ仕様電動マルノコ、充電式マルノコ、チップソー切断機刃厚(mm)1.6内容量1枚
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合材
刃数
最高使用回転数(min-1[r.p.m])
外径(mm)
穴径(mm)
刃厚(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57299655SZ-16590木材、合板、集成材など906000165201.6
5,700
4,198
4,618(税込)
当日出荷
57299664SZ-19090木材、合板、集成材など905500190201.6
5,900
4,598
5,058(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月2日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

チップソーの刃数と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/chipsaw/
2023-03-16

切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする