深切り無限チップソー

深切り無限チップソー - ハウスビーエム深切り無限チップソー - ハウスビーエム深切り無限チップソー - ハウスビーエム

超微粒子チップを採用し、他とは類を見ない切れ味を実現しました。
深切マルノコにも対応できる台金の厚みに拘った設計です。
台金はフッ素加工&レーザースリット加工で集成材にも強く、切断時に嫌な金属音も軽減します。
台金に窓を空け放熱効果を上げ金属疲労を軽減します。

用途集成材、堅木、2×4材、コンパネ、合板、OSB材、新建材、一般木材材質台金:工具鋼、チップ:超硬内容量1枚
注意
※使用電動工具は必ず丸鋸をご使用下さい。
※切断時は被削材が動かないように固定して下さい。
※切断時は被削材に90度で行い、こじらないで下さい。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃数
穴径(Φmm)
厚さ(mm)
適合材
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57299673HM-1254242201.6木材818-4600
4,500
3,298
3,628(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
57299682HM-1475050201.6木材818-4601
4,800
3,198
3,518(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
57299698HM-1655555201.68木材818-4602
5,150
3,798
4,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
57299707HM-1905555201.68木材818-4603
5,250
3,898
4,288(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

チップソーの刃数と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/chipsaw/
2023-03-16

切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする