曜日別特売

フッ素樹脂(PFA)ビーカーA

フッ素樹脂(PFA)ビーカーA - フロンケミカルフッ素樹脂(PFA)ビーカーA - フロンケミカルフッ素樹脂(PFA)ビーカーA - フロンケミカルフッ素樹脂(PFA)ビーカーA - フロンケミカルフッ素樹脂(PFA)ビーカーA - フロンケミカルフッ素樹脂(PFA)ビーカーA - フロンケミカルフッ素樹脂(PFA)ビーカーA - フロンケミカルフッ素樹脂(PFA)ビーカーA - フロンケミカル
(1件のレビュー)

内底面がフラットになっているため、液溜まりがなく撹拌子も安定した回転が可能です。
材質がPFAの為、溶出物が極めて少なく、ピュアな液体の取扱に適しています。
あらゆる酸、アルカリ、有機溶剤に耐え、耐熱性も優れています。

用途実験用材質PFA仕様丈夫な設計で安価タイプ内容量1個
全8種類を絞り込む
容量(mL)
8種類すべて表示中
注文コード
品番
容量(mL)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57313786NR1673-00120
2,380
2,298
2,528(税込)
当日出荷
57313795NR1673-00230
2,500
2,498
2,748(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
57313804NR1673-00350
3,000
2,998
3,298(税込)
当日出荷
57313813NR1673-004100
4,130
4,098
4,508(税込)
当日出荷
57313822NR1673-005200
6,380
6,298
6,928(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
57313838NR1673-006300
7,500
7,498
8,248(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57313847NR1673-007500
12,300
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57313856NR1673-0081000
33,000
32,980
36,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 57313804
2020-10-15
用途: 化学実験
教育・研究機関

ガラスを用いると、微量のケイ素が検出されるため、フッ素樹脂を使用しています。この値段でしたら、問題ありません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ビーカーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/836/
2023-01-27
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ガラス・樹脂・金属容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする