フロンケミカル
フッ素樹脂(PFA)冷却装置 300cc
PFAの容量300cc入りの小型オープン型冷却槽です。
配管パイプ外径8Φで冷却液の出入口を片側に揃えています。
用途
実験用、熱交換器用
仕様
ジャケット仕様
トラスコ品番
735-2271
材質
PFA
質量(g)
90
容量(L)
300
内径×深さ(mm)
(槽)76×80
ノズル口径(Φmm)
8
アズワン品番
61-9943-92
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57313768
NR1230-001
¥
40,000
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000