曜日別特売

シンプレックス・スプリッティング・ハンマー用ハウジング可鍛鋳鉄製

シンプレックス・スプリッティング・ハンマー用ハウジング可鍛鋳鉄製 - Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)

ボルト一本で全てが固定されているので、インサートやハンドルの交換が容易です。
7種類のインサートを組み合わせることにより、用途の範囲を広げることができます。
1938年にドイツで特許を取得した世界に類のない構造のハンマーです。

用途くさびの打ち込み、まき割り等長さ(mm)155仕様スプリッティングインサート用トラスコ品番828-0026材質インサート:プラスティック、斧刃:鋼材、ハンドル:木製、ハウジング:可鍛鋳鉄製幅(mm)90径(Φmm)(インサート)60RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
注意
※組立の際は、既定のトルクでボルトを締結してください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
573283463011.160
12,909
10,980
12,078(税込)
18日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

農具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする