Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
シンプレックス・スレッジハンマー タイプC ソフトメタル 径80
信頼のドイツ製ハンマーです。
ハウジングに高級な亜鉛ダイキャストを採用。
軽量。
ソフトメタル(金属)のスレッジハンマーです。
組立の際は、既定のトルクでボルトを締結してください。
用途
敷石の施工に適しています、金型、鉄工製造作業にもお使いいただけます
種類
アルミハンマー
頭径(Φmm)
80
全長(mm)
800
材質(頭)
アルミ
材質(柄部)
グラスファイバー
主な用途
鉄工作業/金型作業
材質(ハウジング)
鋳鉄
トラスコ品番
828-0132
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
注意
※組立の際は、既定のトルクでボルトを締結してください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57328827
3709.081
¥53,643
¥
52,980
¥58,278
(税込)
18日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください