シンプレックス・ハンマー軽量ハウジングTPEミディアムグレイ

シンプレックス・ハンマー軽量ハウジングTPEミディアムグレイ - Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)シンプレックス・ハンマー軽量ハウジングTPEミディアムグレイ - Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)シンプレックス・ハンマー軽量ハウジングTPEミディアムグレイ - Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)

ボルト一本で全てが固定されているので、インサートやハンドルの交換が容易です。
6種類のインサートを組み合わせることにより、用途の範囲を広げることができます。
アルミ製ハウジング採用の軽量ハンマーです。
中硬のエラストマ樹脂(TPE)のハンマーですので、打痕、色落ちが少ないです。

用途家具の製作、インテリアの工事などに最適です。敷石、タイル工事や木工作業に適しています種類樹脂ハンマー材質(頭)エラストマ樹脂(TPE)材質(柄部)主な用途大工作業材質(ハウジング)アルミニウムRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
注意
※組立の際は、既定のトルクでボルトを締結してください。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
頭径(Φmm)
全長(mm)
頭部長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
573077053103.0303030090
8,665
6,998
7,698(税込)
18日以内出荷
返品不可
573077143103.04040330110
10,246
8,698
9,568(税込)
18日以内出荷
573077233103.05050350135
13,842
10,980
12,078(税込)
18日以内出荷
返品不可
573077323103.06060405145
16,520
14,980
16,478(税込)
18日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする