曜日別特売

ベースプレックス用インサートナイロン (白)

ベースプレックス用インサートナイロン (白) - Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)ベースプレックス用インサートナイロン (白) - Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)ベースプレックス用インサートナイロン (白) - Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)ベースプレックス用インサートナイロン (白) - Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)

ベースプレックス・ハンマー用インサートです。

用途工場、建設、ホビーをはじめ様々な用途に適しています種類ハンマー替ヘッド材質(頭)ナイロンRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
頭径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
573080283988.02525
1,127
999
1,099(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
573080373988.03030
1,179
999
1,099(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
573080463988.04040
1,913
1,798
1,978(税込)
18日以内出荷
返品不可
573080553988.05050
3,552
3,298
3,628(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする