浅野木工所
パワフルジョレン
草削り・土削り作業 泥上げ作業現場の清掃作業に最適です。
全長(mm)
1200
先幅(mm)
180
トラスコ品番
818-9818
材質
刃:鋼材、柄:木
質量(kg)
1
爪長さ(mm)
145
内容量
1丁
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57328547
13002
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください