浅野木工所
パワフルジョレン(小)
草削り・土削り作業 泥上げ作業現場の清掃作業に最適です。
全長(mm)
1050
先幅(mm)
130
トラスコ品番
818-9817
材質
刃:鋼材、柄:木
質量(g)
550
爪長さ(mm)
100
内容量
1丁
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57328556
13000
オープン
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
当日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください