浅野木工所
伸縮式 ミニ三角ホー
立って草削りができます。
砥ぐことができます。
軽量の伸縮式アルミパイプ柄で、使う人の身長に合わせて長さ調節ができます。
用途
草取り、土ならし、土おこしに
全長(mm)
880~1450
トラスコ品番
819-0911
材質
刃:鋼材、柄:アルミパイプ
質量(g)
450
刃長(mm)
140
内容量
1丁
注意
※刃の取り扱いには、手などを切らないように十分にご注意ください。
※除草作業中、石などにあたると刃が欠けるおそれがあります。
※お子様の手の届かないところに保管してください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57328486
08020
オープン
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください