浅野木工所
伸縮式 玉付ミニガーデンクリーナー
先端が球状になっているので、葉やゴミがささらずにスムーズに集めることができます。
軽量の伸縮式アルミパイプ柄で使う人の身長に合わせて長さ調節ができます。
用途
草集めに
全長(mm)
1135~1710
先幅(mm)
140~330
トラスコ品番
819-0910
材質
爪:鋼材、柄:アルミパイプ
質量(g)
670
爪長さ(mm)
270
爪数
24本
内容量
1丁
注意
※除草作業中、石などにあたると刃が欠けるおそれがあります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57351385
08015
オープン
¥
3,298
¥3,628
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください