サビ取りホイール

サビ取りホイール - ミユキ産業サビ取りホイール - ミユキ産業
(2件のレビュー)

不織布を重ねて圧縮したクッション性のある砥石です。
弾力性に富み、素地に馴染みが良く、サビや汚れをスムーズに落とします。

用途素地表面のサビ・旧塗膜・汚れの除去に、金属製品へのヘアライン加工に、使用工具:両頭グラインダー、バフレース機適合材金属材質基材:ナイロン不織布、砥材:シリコンカーバイト砥材C最高使用周速度(m/s)40内容量1枚
全12種類を絞り込む
粒度
仕上がり相当番手
外径(mm)
12種類すべて表示中
注文コード
品番
粒度
仕上がり相当番手
厚さ(mm)
外径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57336064MSH150-C120#120#18016150
オープン
2,998
3,298(税込)
当日出荷
57336073MSH150-C240#240#40016150
オープン
2,998
3,298(税込)
当日出荷
57336082MSH150-C400#400#60016150
オープン
2,998
3,298(税込)
当日出荷
57336098MSH205-C120#120#18019205
オープン
4,398
4,838(税込)
当日出荷
57336107MSH205-C240#240#40019205
オープン
4,398
4,838(税込)
当日出荷
57336116MSH205-C400#400#60019205
オープン
4,398
4,838(税込)
当日出荷
57336125MSH255-C120#120#18025255
オープン
6,998
7,698(税込)
翌々日出荷
返品不可
57336134MSH255-C240#240#40025255
オープン
6,998
7,698(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年5月12日
57336152MSH305-C120#120#18032305
オープン
11,980
13,178(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年4月17日
57336168MSH305-C240#240#40032305
オープン
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
57336177MSH305-C400#400#60032305
オープン
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
57336143MSH255-C400#400#60025255
オープン
6,998
7,698(税込)
取扱停止中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 57336116
2021-01-19
用途: 64チタン材の研磨 中磨き
製造業

イチグチの商品に比べて長持ちします。
その分削れが悪いのですが、納得できる範囲です。
大きくて、価格が手ごろなのがいい。

1が参考にしています
対象商品 : 57336073
2019-08-06
用途: プレス加工後の小端ミガキ(仕上作業)

切削性は良いがもう少し、ホイール自体硬い方が作業がし易い。ホイール自体の減りも軽減できるため。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスク研磨材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする