スターポイントインチサイズ

スターポイントインチサイズ - RUD(ルッドスパンセットジャパン/旧:ルッドリフティングジャパン)スターポイントインチサイズ - RUD(ルッドスパンセットジャパン/旧:ルッドリフティングジャパン)スターポイントインチサイズ - RUD(ルッドスパンセットジャパン/旧:ルッドリフティングジャパン)スターポイントインチサイズ - RUD(ルッドスパンセットジャパン/旧:ルッドリフティングジャパン)スターポイントインチサイズ - RUD(ルッドスパンセットジャパン/旧:ルッドリフティングジャパン)スターポイントインチサイズ - RUD(ルッドスパンセットジャパン/旧:ルッドリフティングジャパン)スターポイントインチサイズ - RUD(ルッドスパンセットジャパン/旧:ルッドリフティングジャパン)スターポイントインチサイズ - RUD(ルッドスパンセットジャパン/旧:ルッドリフティングジャパン)

今まで不可能であった、アイボルトでの横吊り作業が安全に行えます。
本体部分が荷重方向にボルトが緩まず360度回転します。
CEマーク取得品で海外向け金型にも取り付け可能です。
周囲温度で色変化するピンクパウダーによる表面塗装(特許)を施してます。

用途金型、風力、土木、造船、精密工作機械に、運搬業などの重量物の吊り上げ用に材質ニッケルクロムモリブデン鋼内容量1個
26件中 126各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ボルト径
トラスコ品番
質量(kg)
寸法L(mm)
基本使用荷重(t)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22348657VRS-F-1-1/2-6UNC1-1/2-6UNC819-56443.6547
73,359
59,980
65,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
22348666VRS-F-1-1/4-7UNC1-1/4-7UNC819-56432.08454.5
53,001
45,980
50,578(税込)
3日以内出荷
22348675VRS-F-1/2-13UNC1/2-13UNC819-56380.22180.75
16,497
14,980
16,478(税込)
当日出荷
メーカー直送
22348684VRS-F-1-3/4-5UNC1-3/4-5UNC819-56454.95639
103,428
86,980
95,678(税込)
翌々日出荷
22348700VRS-F-1/4-20UNC1/4-20UNC819-56340.0790.1
19,656
18,980
20,878(税込)
当日出荷
メーカー直送
22348709VRS-F-1-8UNC1-8UNC819-56420.98363.2
34,281
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
22348718VRS-F-2-4.5UNC2-4.5UNC819-56467.67212
123,201
99,980
109,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
22348727VRS-F-3/4-10UNC3/4-10UNC819-56400.58302.3
26,442
23,980
26,378(税込)
翌々日出荷
22348736VRS-F-3/8-16UNC3/8-16UNC819-56360.12150.4
13,806
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
22348745VRS-F-5/16-18UNC5/16-18UNC819-56350.13120.3
16,848
15,980
17,578(税込)
当日出荷
メーカー直送
22348754VRS-F-5/8-11UNC5/8-11UNC819-56390.33241.5
19,305
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
22348770VRS-F-7/16-14UNC7/16-14UNC819-56370.12150.4
16,848
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
22348779VRS-F-7/8-9UNC7/8-9UNC819-56410.61322.3
28,548
23,980
26,378(税込)
当日出荷
メーカー直送
57310085VRS-3/8-16UNC3/8-16UNC819-56360.12150.4
9,800
取扱い終了
代替品有
57310094VRS-1/2-13UNC1/2-13UNC819-56380.22180.75
11,700
取扱い終了
代替品有
57310103VRS-5/16-18UNC5/16-18UNC819-56350.13120.3
12,000
取扱い終了
代替品有
57310112VRS-7/16-14UNC7/16-14UNC819-56370.12150.4
12,000
取扱い終了
代替品有
57310128VRS-5/8-11UNC5/8-11UNC819-56390.33241.5
13,700
取扱い終了
代替品有
57310137VRS-1/4-20UNC1/4-20UNC819-56340.0790.1
14,000
取扱い終了
代替品有
57310146VRS-3/4-10UNC3/4-10UNC819-56400.58302.3
18,800
取扱い終了
代替品有
57310155VRS-7/8-9UNC7/8-9UNC819-56410.61322.3
20,300
取扱い終了
代替品有
57310164VRS-1-8UNC1-8UNC819-56420.98363.2
24,400
取扱い終了
代替品有
57310173VRS-1-1/4-7UNC1-1/4-7UNC819-56432.08454.5
37,700
取扱い終了
代替品有
57310182VRS-1-1/2-6UNC1-1/2-6UNC819-56443.6547
52,200
取扱い終了
代替品有
57310198VRS-1-3/4-5UNC1-3/4-5UNC819-56454.95639
73,600
取扱い終了
代替品有
57310207VRS-2-4.5UNC2-4.5UNC819-56467.67212
87,700
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
57310085VRS-3/8-16UNC22348736VRS-F-3/8-16UNCVRS-3/8-16UNC スターポイントインチサイズ RUD(ルッドスパンセットジャパン/旧:ルッドリフティングジャパン) 22348736スターポイントインチサイズRUD(ルッドスパンセットジャパン/旧:ルッドリフティングジャパン)1個
12,980
税込14,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
57310094VRS-1/2-13UNC22348675VRS-F-1/2-13UNCVRS-1/2-13UNC スターポイントインチサイズ RUD(ルッドスパンセットジャパン/旧:ルッドリフティングジャパン) 22348675スターポイントインチサイズRUD(ルッドスパンセットジャパン/旧:ルッドリフティングジャパン)1個
14,980
税込16,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
57310103VRS-5/16-18UNC22348745VRS-F-5/16-18UNCVRS-5/16-18UNC スターポイントインチサイズ RUD(ルッドスパンセットジャパン/旧:ルッドリフティングジャパン) 22348745スターポイントインチサイズRUD(ルッドスパンセットジャパン/旧:ルッドリフティングジャパン)1個
15,980
税込17,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
57310112VRS-7/16-14UNC22348770VRS-F-7/16-14UNCVRS-7/16-14UNC スターポイントインチサイズ RUD(ルッドスパンセットジャパン/旧:ルッドリフティングジャパン) 22348770スターポイントインチサイズRUD(ルッドスパンセットジャパン/旧:ルッドリフティングジャパン)1個
15,980
税込17,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
57310128VRS-5/8-11UNC22348754VRS-F-5/8-11UNCVRS-5/8-11UNC スターポイントインチサイズ RUD(ルッドスパンセットジャパン/旧:ルッドリフティングジャパン) 22348754スターポイントインチサイズRUD(ルッドスパンセットジャパン/旧:ルッドリフティングジャパン)1個
16,980
税込18,678
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
57310137VRS-1/4-20UNC22348700VRS-F-1/4-20UNCVRS-1/4-20UNC スターポイントインチサイズ RUD(ルッドスパンセットジャパン/旧:ルッドリフティングジャパン) 22348700スターポイントインチサイズRUD(ルッドスパンセットジャパン/旧:ルッドリフティングジャパン)1個
18,980
税込20,878
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
57310146VRS-3/4-10UNC22348727VRS-F-3/4-10UNCVRS-3/4-10UNC スターポイントインチサイズ RUD(ルッドスパンセットジャパン/旧:ルッドリフティングジャパン) 22348727スターポイントインチサイズRUD(ルッドスパンセットジャパン/旧:ルッドリフティングジャパン)1個
23,980
税込26,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
57310155VRS-7/8-9UNC22348779VRS-F-7/8-9UNCVRS-7/8-9UNC スターポイントインチサイズ RUD(ルッドスパンセットジャパン/旧:ルッドリフティングジャパン) 22348779スターポイントインチサイズRUD(ルッドスパンセットジャパン/旧:ルッドリフティングジャパン)1個
23,980
税込26,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
57310164VRS-1-8UNC22348709VRS-F-1-8UNCVRS-1-8UNC スターポイントインチサイズ RUD(ルッドスパンセットジャパン/旧:ルッドリフティングジャパン) 22348709スターポイントインチサイズRUD(ルッドスパンセットジャパン/旧:ルッドリフティングジャパン)1個
29,980
税込32,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
57310173VRS-1-1/4-7UNC22348666VRS-F-1-1/4-7UNCVRS-1-1/4-7UNC スターポイントインチサイズ RUD(ルッドスパンセットジャパン/旧:ルッドリフティングジャパン) 22348666スターポイントインチサイズRUD(ルッドスパンセットジャパン/旧:ルッドリフティングジャパン)1個
45,980
税込50,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
57310182VRS-1-1/2-6UNC22348657VRS-F-1-1/2-6UNCVRS-1-1/2-6UNC スターポイントインチサイズ RUD(ルッドスパンセットジャパン/旧:ルッドリフティングジャパン) 22348657スターポイントインチサイズRUD(ルッドスパンセットジャパン/旧:ルッドリフティングジャパン)1個
59,980
税込65,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
57310198VRS-1-3/4-5UNC22348684VRS-F-1-3/4-5UNCVRS-1-3/4-5UNC スターポイントインチサイズ RUD(ルッドスパンセットジャパン/旧:ルッドリフティングジャパン) 22348684スターポイントインチサイズRUD(ルッドスパンセットジャパン/旧:ルッドリフティングジャパン)1個
86,980
税込95,678
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
57310207VRS-2-4.5UNC22348718VRS-F-2-4.5UNCVRS-2-4.5UNC スターポイントインチサイズ RUD(ルッドスパンセットジャパン/旧:ルッドリフティングジャパン) 22348718スターポイントインチサイズRUD(ルッドスパンセットジャパン/旧:ルッドリフティングジャパン)1個
99,980
税込109,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワイヤークリップ・アイボルト・アイナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする