RUD(ルッドスパンセットジャパン/旧:ルッドリフティングジャパン)
変換アダプター ASPA
すでにある雌ねじを使用しリフティングポイントサイズ変更させます。
使用荷重は取り付けられたリフティングポイントと同じです。
ロックタイト等のねじ緩み防止剤を使用することを推奨します。
材質
ニッケルクロムモリブデン鋼
内容量
1個
注意
※変換アダプターはRUDリフティングポイントのみ使用可能です。他社製品との接続は保証外となります。
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ボルト径
トラスコ品番
質量(kg)
寸法A(mm)
寸法F(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57310593
ASPA-M16/M8
M16/M8
819-5523
0.07
35
5
オープン
¥
48,980
¥53,878
(税込)
翌々日出荷
返品不可
57310602
ASPA-M20/M10
M20/M10
819-5524
0.11
39
5
オープン
¥
50,980
¥56,078
(税込)
翌々日出荷
返品不可
57310618
ASPA-M24/M12
M24/M12
819-5525
0.15
42
5
オープン
¥
50,980
¥56,078
(税込)
翌々日出荷
返品不可
57310627
ASPA-M30/M16
M30/M16
819-5526
0.27
51
6
オープン
¥
50,980
¥56,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
57310636
ASPA-M36/M20
M36/M20
819-5527
0.48
65
6
オープン
¥
81,980
¥90,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
57310645
ASPA-M42/M24
M42/M24
819-5528
0.8
82
8
オープン
¥
249,800
¥274,780
(税込)
翌々日出荷
返品不可
57310654
ASPA-M48/M24
M48/M24
819-5529
1.08
82
8
オープン
¥
259,800
¥285,780
(税込)
翌々日出荷
返品不可
57310663
ASPA-M56/M30
M56/M30
819-5530
1.75
100
8
オープン
¥
269,800
¥296,780
(税込)
翌々日出荷
返品不可
57310672
ASPA-M64/M36
M64/M36
819-5531
2.33
110
8
オープン
¥
269,800
¥296,780
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください