曜日別特売

溶接式パワーポイント

溶接式パワーポイント - RUD(ルッドスパンセットジャパン/旧:ルッドリフティングジャパン)溶接式パワーポイント - RUD(ルッドスパンセットジャパン/旧:ルッドリフティングジャパン)

ワイヤーロープ、チェーンスリング、ベルトスリング等、吊り具の種類を選びません。
精密鍛造及び特殊熱処理が施され強靭です。
基本使用荷重4倍の安全率です。
100%磁気探傷試験済みです。
機械指令2006/42/EGに適合しています。

用途金型、精密・工作機械、重量物吊り上げおよび反転作業に使用仕様鍛造ラッチ付材質ニッケルクロムモリブデン鋼ベアリングダブルボール安全率基本使用荷重4倍RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
全6種類を絞り込む
使用荷重(t)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
使用荷重(t)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57304738WPP-VIP4-0.63T0.63
オープン
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
57304747WPP-VIP6-1.5T1.5
オープン
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
57304756WPP-VIP8-2.5T2.5
オープン
24,980
27,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
57304765WPP-VIP10-4T4
オープン
36,980
40,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
57304774WPP-VIP13-5T5
オープン
58,980
64,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
57304783WPP-VIP16-8T8
オープン
59,980
65,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フックの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/803/
2023-03-09

ワイヤー・スリング・吊具・バランサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする