タテ軸2軸(2.5:1)

タテ軸2軸(2.5:1) - マキシンコー

豊富な軸配置、低騒音、高速回転で滑らかな運転です。
コンパクトで大きな容量です。

用途多目的ホール、舞台、IT関連、一般産業等設備・装置、建設機械等輸送機器装置、医療福祉関連設備仕様スパイラルベベルギア採用材質歯車:Cr-Mo鋼、浸炭焼入れ、ラッピング仕上げ、軸:機械構造用炭素鋼速比2.5:1回転数(min-1[r.p.m])1800設置方法縦置き、横置き(天井取り付け、側面取り付け有)内容量1台
注意
※50/60Hz兼用です。
※ご注文時回転数rpm(1800、1500、1200、1000、800、600、500、400、300、200、150、100、50、10)を御指示下さい。
※潤滑油の交換、運転開始後100時間で1回目の交換、以後6ヶ月又は2500時間に1度の間隔で交換してください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
16件中 116各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(kg)
入力(kW)
A軸出力トルク(N・m)
B軸出力トルク(N・m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57322746SB38-2.5-43827-77964516.2982205
オープン
149,800
164,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57322597SB 19 2.5 32827-7673104.872561
62,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57322606SB 19 2.5 33827-7674104.872561
62,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57322615SB 19 2.5 42827-7675104.872561
62,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57322624SB 19 2.5 43827-7676104.872561
62,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57322633SB 25 2.5 32827-77132011.5458145
92,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57322642SB 25 2.5 33827-77142011.5458145
92,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57322658SB 25 2.5 42827-77152011.5458145
92,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57322667SB 25 2.5 43827-77162011.5458145
92,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57322676SB 30 2.5 32827-77533413.1866166
116,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57322685SB 30 2.5 33827-77543413.1866166
116,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57322694SB 30 2.5 42827-77553413.1866166
116,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57322703SB 30 2.5 43827-77563413.1866166
116,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57322712SB38-2.5-32827-77934516.2982205
143,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57322728SB38-2.5-33827-77944516.2982205
143,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57322737SB38-2.5-42827-77954516.2982205
143,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥5,000/税込¥5,500
沖縄地方数量1につき¥10,000/税込¥11,000
離島数量1につき¥12,500/税込¥13,750
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする