曜日別特売

タテ軸2軸(2:1)

タテ軸2軸(2:1) - マキシンコータテ軸2軸(2:1) - マキシンコータテ軸2軸(2:1) - マキシンコータテ軸2軸(2:1) - マキシンコータテ軸2軸(2:1) - マキシンコータテ軸2軸(2:1) - マキシンコータテ軸2軸(2:1) - マキシンコータテ軸2軸(2:1) - マキシンコー

豊富な軸配置です。
低騒音、高速回転で滑らかな運転です。
コンパクトで大きな容量です。

用途多目的ホール、舞台、IT関連、一般産業等設備・装置、建設機械等輸送機器装置、医療福祉関連設備仕様スパイラルベベルギア採用セット内容入出力軸端キー、取扱説明書材質歯車:Cr-Mo鋼、浸炭焼入れ、ラッピング仕上げ、軸:機械構造用炭素鋼速比2:1回転数(min-1[r.p.m])1800設置方法縦置き、横置き(天井取り付け、側面取り付け有)内容量1台
注意
※50/60Hz兼用です。
※ご注文時回転数rpm(1800、1500、1200、1000、800、600、500、400、300、200、150、100、50、10)を御指示下さい。
※潤滑油の交換、運転開始後100時間で1回目の交換、以後6ヶ月又は2500時間に1度の間隔で交換してください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
20件中 120各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(kg)
入力(kW)
A軸出力トルク(N・m)
B軸出力トルク(N・m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57322755SB 19 2 32827-7681104.232143
62,400
61,980
68,178(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57322764SB 19 2 33827-7682104.232143
62,400
61,980
68,178(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57322773SB 19 2 42827-7683104.232143
62,400
61,980
68,178(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57322782SB 19 2 43827-7684104.232143
62,400
61,980
68,178(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57322798SB 25 2 32827-77212010.2552103
92,700
89,980
98,978(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57322807SB 25 2 33827-77222010.2552103
92,700
89,980
98,978(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57322816SB 25 2 42827-77232010.2552103
92,700
89,980
98,978(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57322825SB 25 2 43827-77242010.2552103
92,700
89,980
98,978(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57322834SB 30 2 32827-77613415.2679158
116,000
109,800
120,780(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57322843SB 30 2 33827-77623415.2679158
116,000
109,800
120,780(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57322852SB 30 2 42827-77633415.2679158
116,000
109,800
120,780(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57322868SB 30 2 43827-77643415.2679158
116,000
109,800
120,780(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57322877SB 38 2 32827-78014521.45108216
オープン
149,800
164,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57322886SB 38 2 33827-78024521.45108216
オープン
149,800
164,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57322895SB 38 2 42827-78034521.45108216
オープン
149,800
164,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57322904SB 38 2 43827-78044521.45108216
オープン
149,800
164,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57322913SB 45 2 32827-78257533.39168337
240,400
239,800
263,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57322922SB 45 2 33827-78267533.39168337
240,400
239,800
263,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57322938SB 45 2 42827-78277533.39168337
240,400
239,800
263,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57322947SB 45 2 43827-78287533.39168337
240,400
239,800
263,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥1,500~/税込¥1,650~
沖縄地方数量1につき¥3,500~/税込¥3,850~
離島数量1につき¥5,000~/税込¥5,500~
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする