曜日別特売

固定基本ユニット ベーシックシェルフ(ベンチ4段)

固定基本ユニット ベーシックシェルフ(ベンチ4段) - キャンブロ固定基本ユニット ベーシックシェルフ(ベンチ4段) - キャンブロ固定基本ユニット ベーシックシェルフ(ベンチ4段) - キャンブロ

低価格モデルのさびない棚カムシェルフのベイシックシリーズです。
耐環境性、堅牢性、高い衛生度とリーズナブルは価格を両立した さびない、腐食しない、丸洗いできる シェルフシルテムです。

用途厨房や食品工場など衛生管理が必要とされる場所、薬品工場や研究室にタイプ単体型内容量1セット
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全10種類を絞り込む
奥行(mm)
10種類すべて表示中
注文コード
品番
高さ(mm)
奥行(mm)
均等積載量(kg/段)
棚段数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57349723CBU183672V418304602724ブラッシュドグラファイト
57,000
52,980
58,278(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
出荷予定:2026年5月上旬
57349732CBU184272V418304602724ブラッシュドグラファイト
63,700
62,980
69,278(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
57349748CBU243672V418306102724ブラッシュドグラファイト
64,000
62,980
69,278(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
57349757CBU184872V418304602724ブラッシュドグラファイト
66,200
62,980
69,278(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
57349766CBU244272V418306102724ブラッシュドグラファイト
71,000
62,980
69,278(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
57349775CBU185472V418304602274ブラッシュドグラファイト
73,200
62,980
69,278(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
57349784CBU244872V418306102724ブラッシュドグラファイト
75,400
72,980
80,278(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
57349802CBU245472V418306102274ブラッシュドグラファイト
81,700
72,980
80,278(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57349818CBU246072V418306102274ブラッシュドグラファイト
86,900
83,980
92,378(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57349793CBU186072V418304602274ブラッシュドグラファイト
78,000
72,980
80,278(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プラスチック棚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする