剪定鋸ザクト果樹・植木用替刃 UK-2100K

剪定鋸ザクト果樹・植木用替刃 UK-2100K - 三陽金属(ERBA)

UK-2100用替刃です。
オールマイティーな剪定をされる方に最適のタイプです。
縦挽目の採用により、縦、横、斜め切りが楽にできます。
中スキ研磨加工でアサリ不要美しい切断面です。
衝撃焼入れにより超硬度な刃先です。
ハードクロームめっきによりサビやヤニがつきにくいです。

用途植木・果樹刃長(mm)210仕様万能目トラスコ品番827-9805材質特殊刃物鋼質量(g)60タイプ替刃式内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
573285381302
2,800
2,598
2,858(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥600/税込¥660
北海道地方1お送りできません
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

園芸鋸」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする