鋼典
ナタ、ノコ2丁差 180mm鉈 210mm鋸
火造り鍛造による鍛えられた刃物です。
鋼付で刃研ぎが簡単です。
太い枝の剪定用にノコギリがセットされています。
用途
木の枝打ち、薪割り等に
刃長(mm)
180(鉈)/210(鋸)
刃幅(mm)
52
全長(mm)
370(鉈)/355(鋸)
トラスコ品番
818-8050
材質
刃:SK-5鋼付、柄:樫
質量(g)
705
刃形
片刃
内容量
1丁
注意
※木以外の使用はしないでください。
※けが防止のため手袋等をはめて作業を行ってください。
※無理な使用は刃欠け、刃折れの原因となります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57328303
C-50
¥
19,500
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください