曜日別特売

安全中編上靴 KF1066

安全中編上靴 KF1066 - ノサックス安全中編上靴 KF1066 - ノサックス安全中編上靴 KF1066 - ノサックス安全中編上靴 KF1066 - ノサックス安全中編上靴 KF1066 - ノサックス安全中編上靴 KF1066 - ノサックス安全中編上靴 KF1066 - ノサックス安全中編上靴 KF1066 - ノサックス

クッション性に優れたウレタン2層底で足腰への負担を軽減します。

用途一般作業向けブラック足幅EEE材質甲革:牛クロム革(型押しソフト)、靴底:ウレタン2層、先芯:鋼製形状ミドルカット種類安全靴規格JIS T8101革製S種〈普通作業用〉S・E合格JIS規格JIS T 8101 安全靴 CⅠ/S/P1靴底ウレタン2層底耐圧迫性荷重(kN)10±0.1甲被タイプ紐タイプ靴タイプ革靴内容量1足
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57312368KF1066-24.024
15,900
8,198
9,018(税込)
7日以内出荷
57312377KF1066-24.524.5
15,900
8,198
9,018(税込)
7日以内出荷
57312386KF1066-25.025
15,900
8,198
9,018(税込)
7日以内出荷
57312395KF1066-25.525.5
15,900
8,198
9,018(税込)
7日以内出荷
57312404KF1066-26.026
15,900
8,198
9,018(税込)
7日以内出荷
57312422KF1066-27.027
15,900
8,198
9,018(税込)
7日以内出荷
57312438KF1066-27.527.5
15,900
8,198
9,018(税込)
7日以内出荷
57312456KF1066-29.029
16,900
11,980
13,178(税込)
7日以内出荷
57312465KF1066-30.030
17,900
13,980
15,378(税込)
7日以内出荷
57312352KF1066-23.523.5
15,900
取扱い終了
返品不可
代引不可
代替品有
57312413KF1066-26.526.5
15,900
取扱い終了
返品不可
代引不可
代替品有
57312447KF1066-28.028
15,900
取扱い終了
返品不可
代引不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
57312352KF1066-23.503806565KF1066KF1066-23.5 KFシリーズ中編上靴 ノサックス 03806565KFシリーズ中編上靴ノサックス1足
9,898
税込10,888
注文コードが変更になりました
57312413KF1066-26.503806626KF1066KF1066-26.5 KFシリーズ中編上靴 ノサックス 03806626KFシリーズ中編上靴ノサックス1足
9,898
税込10,888
注文コードが変更になりました
57312447KF1066-28.003806653KF1066KF1066-28.0 KFシリーズ中編上靴 ノサックス 03806653KFシリーズ中編上靴ノサックス1足
9,898
税込10,888
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

JIS規格安全靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする