NiteIze
ギアータイ マウンテンドック S
ギアータイドッカブルの独立商品。通常のギアータイやループ&ツイストに対応し、倉庫やガレージ等で使用し、汎用性高い壁掛けを作ることができます。
用途
あらゆる物の固定や結束に汎用性抜群で使い方は自由自在
色
ブラック
材質
ポリカーボネート
長さ(mm)
34
トラスコ品番
783-5302
幅(mm)
27
質量(g)
56
内容量
1セット(4個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57353248
NI03268
¥1,800
¥
839
¥923
(税込)
当日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください