曜日別特売

ギアータイ マウンテンドック SNI03268

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
内容量
1セット(4個)
注文コード
57353248
品番
NI03268
参考基準価格(税別)¥1,800販売価格(税込)¥923
販売価格(税別)
¥839

ギアータイドッカブルの独立商品。通常のギアータイやループ&ツイストに対応し、倉庫やガレージ等で使用し、汎用性高い壁掛けを作ることができます。

用途
あらゆる物の固定や結束に汎用性抜群で使い方は自由自在
トラスコ品番
783-5302
材質
ポリカーボネート
長さ(mm)
34
幅(mm)
27
色
ブラック
質量(g)
56

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「ケーブルタイ/結束バンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする