NiteIze
スライドロック#6
大型Dカンタイプのカラビナにロック機能を付けています。
スライド式のロック機能が付いているので、落とす心配なく、安心してご利用いただけます。
用途
物の吊り下げに
仕様
ロック機能付
材質
ステンレススチール
長さ(mm)
117
幅(mm)
78
質量(g)
88
耐荷重(kg)
45
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57304948
NI03304
783-5400
ブラック
¥1,650
取扱い終了
返品不可
57304957
NI03305
783-5418
シルバー
¥1,500
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください