ナニワ
ダイヤシェーバー ミニ タイル用
タイル補修工具で細かな箇所の際業に適したミニサイズの商品です。
用途
タイルを剥がした後の糊の除去作業
適合材
タイル
厚さ(mm)
3.5
外径(mm)
30
仕様
完成品
トラスコ品番
788-6136
材質
基盤:鉄、チップ:ダイヤモンド
タイプ
タイル用
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
14500
ねじ径
M10
内容量
1個
注意
※ホイールに表示されている最高使用週速度又は最高無負荷回転数などが、電動工具に適していることを確認してください。
※ホイールの寸法が電動工具に指定されている寸法に適合していることを確認してください。
※作業者は防塵メガネ、防塵マスク、耳栓、保護帽、安全靴などの保護具を必ず着用してください。
※長髪は、ヘアカバーで覆って下さい。
※ホイールの取付・取り外し時には、必ず、動力源を、「切」にして下さい。
※ホイールの取り付け手順については、電動工具の取扱説明書の指示を守ってください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57336283
FN-1283
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください