ナニワ
ダイヤシェーバー 塗膜はがし
メタルダイヤモンドチップの中に焼結ダイヤモンドチップを埋め込み、一体成型したことで基盤サイドの摩耗を防ぎ焼結ダイヤモンドチップの飛びを押さえます。
用途
接着剤の除去・弾性塗膜・エポキシ系・アクリル系塗膜の剥離作業に
適合材
下地コンクリート
厚さ(mm)
3.5
外径(mm)
100
仕様
完成品
材質
基盤:鉄、チップ:ダイヤモンド
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
14500
ねじ径
M10
内容量
1個
注意
※ホイールに表示されている最高使用週速度又は最高無負荷回転数などが、電動工具に適していることを確認してください。
※ホイールの寸法が電動工具に指定されている寸法に適合していることを確認してください。
※作業者は防塵メガネ、防塵マスク、耳栓、保護帽、安全靴などの保護具を必ず着用してください。
※長髪は、ヘアカバーで覆って下さい。
※ホイールの取付・取り外し時には、必ず、動力源を、「切」にして下さい。
※ホイールの取り付け手順については、電動工具の取扱説明書の指示を守ってください。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
形状
色
チップ数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57336292
FN-9213
788-6161
シングル
青
6
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
翌々日出荷
57336308
FN-9223
788-6179
ダブル
赤
9
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
当日出荷
メーカー直送
57336317
FN-9233
788-6187
シングル
黒
9
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください