CONDOR(山崎産業)
ステンレス HGデッキブラシ
毛が抜けにくく、ヘッドにネジやリベットを使用していないネジコミ式デッキブラシ。
材質
ハンドル:ステンレスパイプ、甲:PP、毛:PBT
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1本
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57366602
CL678-180U-MB-BL
472-0938
500
¥
5,400
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
当日出荷
57366618
CL678-180U-MB-Y
472-0954
500
¥
5,400
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
4日以内出荷
57366627
CL678-180U-MB-R
472-0946
500
¥
5,400
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
4日以内出荷
57366636
CL678-240U-MB-BL
472-0997
570
¥
6,000
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
4日以内出荷
57366645
CL678-240U-MB-Y
472-1012
570
¥
6,000
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
4日以内出荷
57366654
CL678-240U-MB-R
472-1004
570
¥
6,000
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください