曜日別特売

コンドルすきまフィットブラシ 短柄

コンドルすきまフィットブラシ 短柄 - CONDOR(山崎産業)コンドルすきまフィットブラシ 短柄 - CONDOR(山崎産業)
(1件のレビュー)

小便器トラップの溝掃除にジャストフィットするトイレブラシ。
シンクの排水口廻りなど細かい溝にも使えます。

材質毛:PP、柄:PP、針金:ステンレス質量(g)40寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)40×30×235繰り返し・詰め替え対応内容量1本
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57368106CL686-00SU-MB-P
1,050
799
879(税込)
当日出荷
57368115CL686-00SU-MB-G
1,050
799
879(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 57368115
2020-04-28
用途: トイレ清掃
サービス業

小便器の水が流れていく所にピッタリで、ブラシ部分が少し硬さもあり汚れが落ちやすいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする