結露取りワイパー S

結露取りワイパー S - CONDOR(山崎産業)結露取りワイパー S - CONDOR(山崎産業)結露取りワイパー S - CONDOR(山崎産業)結露取りワイパー S - CONDOR(山崎産業)結露取りワイパー S - CONDOR(山崎産業)結露取りワイパー S - CONDOR(山崎産業)結露取りワイパー S - CONDOR(山崎産業)結露取りワイパー S - CONDOR(山崎産業)
(5件のレビュー)

カビの原因になる窓の結露を素早くキャッチします。

材質ヘッド:ABS樹脂、ボトル:PP、ブレード:PVC質量(g)100繰り返し・詰め替え対応内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57368176GL509-00SX-MB
780
699
769(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 57368176
2024-05-17
用途: 窓の結露対策
メディアタイズ株式会社その他業種

冬の時期、窓についた結露をぞうきんでふき取るのはとても大変。
こちらの商品であっという間になくなります。本当に便利なお品です。

対象商品 : 57368176
2023-11-18
用途: 風呂などの水滴をとる
その他業種

布でふくよりも断然手軽です。湿気が多いところでは必須です。

対象商品 : 57368176
2022-10-14
用途: 入浴後の窓の結露とりに
有限会社ペットケアサービス業

大きな窓で使用していますが、ワイパーの幅、貯水部の大きさ、本体の重さいずれも取り扱いが楽で良い製品だと思います。

1が参考にしています
対象商品 : 57368176
2022-02-04
用途: 窓・ドアの水切り
その他業種

計量で使いやすく、水気も十分に取れるので満足です。

対象商品 : 57368176
2021-01-19
用途: 住宅の結露取り
卸売・小売業

以前より冬季の結露には悩ませられてきましたが、今年は特に寒くまた、時節柄、外出機会も減った為、結露の多さに苦慮しておりました。以前この様な便利グッズを使用していた事もあり今回しました。
近くのホームセンター等を何件も探しましたが売り切れていた為モノタロウさんに在庫ありだったので非常に助かりました。
結露用吸水タオルと同時購入した為、非常に家人に喜ばれております。
(100均の物とは比べ物になりません)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水切りワイパー・ドライワイパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする