オペロンタック ゴム NO.5

オペロンタック ゴム NO.5 - キンバオペロンタック ゴム NO.5 - キンバ
(1件のレビュー)
用途スカート・ワンピース・パンツのウエスト等長さ(m)30材質ゴム芯:ポリウレタン、カバーリング糸:ポリエステル内容量1巻
18件中 118各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5737577215mm巾15
オープン
2,598
2,858(税込)
当日出荷
5737579720mm巾20
オープン
3,500
3,850(税込)
当日出荷
5737580620mm巾20
オープン
3,398
3,738(税込)
4日以内出荷
返品不可
5737581525mm巾25
オープン
3,398
3,738(税込)
当日出荷
5737582425mm巾25
オープン
3,398
3,738(税込)
10日以内出荷
返品不可
5737585835mm巾35
オープン
4,398
4,838(税込)
4日以内出荷
返品不可
5737583330mm巾30
オープン
3,698
4,068(税込)
欠品中
5737586735mm巾35
オープン
4,498
4,948(税込)
取扱停止中
返品不可
5737578815mm巾15
オープン
取扱い終了
返品不可
5737584230mm巾30
3,500
取扱い終了
5737587640mm巾40
3,650
取扱い終了
5737588540mm巾40
4,650
取扱い終了
5737589445mm巾45
4,100
取扱い終了
返品不可
5737590345mm巾45
5,100
取扱い終了
返品不可
5737591250mm巾50
オープン
取扱い終了
返品不可
5737592850mm巾50
5,600
取扱い終了
5737593755mm巾55
オープン
取扱い終了
返品不可
5737594655mm巾55
6,100
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 57375797
2021-06-05
用途: 洋服作り
卸売・小売業

程よい厚さとソフトな伸び感で、洋服に使用してもゴワつきがなく、耐久性にも優れています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ひも/平・丸ゴム/テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする