電子天びん、台はかり、個数計、インジケータなどに接続可能なラベルプリンタ。UFC機能をもったはかりとの接続により、機能拡張が可能。ラベル幅58mm、長さは28~62mmで設定可能(標準設定は34、40、46mm)。Code 39、JAN/EAN-13、UPC-A/E、Codabar (NW-7)、ITF(Interleaved2of5)、Matrix2 of 5 のバーコードを印字。感熱式。RS-232C標準装備(D-Sub9Pオス)。接続ケーブルは別途必要です。