曜日別特売

トラスト カウンターカラーブラシ6706

トラスト カウンターカラーブラシ6706 - TRUST(トラスト)[厨房用品]トラスト カウンターカラーブラシ6706 - TRUST(トラスト)[厨房用品]トラスト カウンターカラーブラシ6706 - TRUST(トラスト)[厨房用品]トラスト カウンターカラーブラシ6706 - TRUST(トラスト)[厨房用品]トラスト カウンターカラーブラシ6706 - TRUST(トラスト)[厨房用品]
材質(ブラシ部)PET毛全長(mm)355先端寸法(mm)210×45毛丈(mm)55内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
TKG品番
TKG品番(2017)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57379428レッド9-1280-10016-1149-0901
2,700
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
57379437イエロー9-1280-10026-1149-0902
2,700
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
57379446ブルー9-1280-10036-1149-0903
2,700
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
57379455グリーン9-1280-10046-1149-0904
2,700
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
57379464ホワイト9-1280-10056-1149-0905
2,700
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

グリス除去装置・業務用清掃ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする