TRUST(トラスト)[厨房用品]
トラスト フロアーカラーブラシ 45cm
商品タイプ
スペア
幅(mm)
450
材質(ブラシ部)
PET毛
奥行(mm)
65
毛丈(mm)
70
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
TKG品番
TKG品番(2017)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57380006
6695 レッド
9-1284-0301
6-1152-0301
¥
7,400
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
3日以内出荷
57380015
6695 イエロー
9-1284-0302
6-1152-0302
¥
7,400
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
翌々日出荷
57380024
6695 ブルー
9-1284-0303
6-1152-0303
¥
7,400
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
翌々日出荷
57380033
6695 グリーン
9-1284-0304
6-1152-0304
¥
7,400
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
翌々日出荷
57380042
6695 ホワイト
9-1284-0305
6-1152-0305
¥
7,400
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください