TRUST(トラスト)[厨房用品]
トラスト フロアーブラシソフト
つやだし、ワックスかけされた床に最適ですブラシヘッド部分の両側に柄がつけられ、ブラシが摩耗したらもう片側に柄を付け替えることで、摩耗状態を均等にでき長持ちします。
商品タイプ
スペア
奥行(mm)
65
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
幅(mm)
材質(ブラシ部)
毛丈(mm)
TKG品番
TKG品番(2017)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57380103
6632 ブラック
455
PET毛
65
9-1284-0501
6-1152-0501
¥
4,900
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
3日以内出荷
57380112
6632 イエロー
455
PET毛
65
9-1284-0502
6-1152-0502
¥
4,900
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
翌々日出荷
57380128
6633 ブラック
610
PET毛
65
9-1284-0601
6-1152-0601
¥
5,700
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
4日以内出荷
57380137
6633 イエロー
610
PET毛
65
9-1284-0602
6-1152-0602
¥
5,700
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
3日以内出荷
57380146
6642 ブラック
455
タンピコ、馬、PP混合毛
65
9-1284-0701
6-1152-0701
¥
6,000
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
翌々日出荷
57380155
6642 イエロー
455
タンピコ、馬、PP混合毛
65
9-1284-0702
6-1152-0702
¥
6,000
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
3日以内出荷
57380164
6643 ブラック
610
タンピコ、馬、PP混合毛
70
9-1284-0801
6-1152-0801
¥
7,900
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
3日以内出荷
57380173
6643 イエロー
610
タンピコ、馬、PP混合毛
70
9-1284-0802
6-1152-0802
¥
7,900
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください