トラスト フロアーブラシミディアム

トラスト フロアーブラシミディアム - TRUST(トラスト)[厨房用品]トラスト フロアーブラシミディアム - TRUST(トラスト)[厨房用品]トラスト フロアーブラシミディアム - TRUST(トラスト)[厨房用品]トラスト フロアーブラシミディアム - TRUST(トラスト)[厨房用品]トラスト フロアーブラシミディアム - TRUST(トラスト)[厨房用品]トラスト フロアーブラシミディアム - TRUST(トラスト)[厨房用品]トラスト フロアーブラシミディアム - TRUST(トラスト)[厨房用品]トラスト フロアーブラシミディアム - TRUST(トラスト)[厨房用品]
(1件のレビュー)

耐久性が高く様々さ床に対応しますブラシヘッド部分の両側に柄がつけられ、ブラシが摩耗したらもう片側に柄を付け替えることで、摩耗状態を均等にでき長持ちします。

商品タイプスペア奥行(mm)65繰り返し・詰め替え対応内容量1個
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
幅(mm)
材質(ブラシ部)
毛丈(mm)
TKG品番
TKG品番(2017)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
573801826652 ブラック455ポリプロピレン毛659-1284-09016-1152-0901
4,100
3,898
4,288(税込)
翌々日出荷
573801986652 イエロー455ポリプロピレン毛659-1284-09026-1152-0902
4,100
3,898
4,288(税込)
翌々日出荷
573802076653 ブラック610ポリプロピレン毛659-1284-10016-1152-1001
5,400
4,898
5,388(税込)
3日以内出荷
573802166653 イエロー610ポリプロピレン毛659-1284-10026-1152-1002
5,400
4,898
5,388(税込)
翌々日出荷
573802256672 ブラック455PET、ポリプロピレン混合毛709-1284-11016-1152-1101
4,700
4,198
4,618(税込)
翌々日出荷
573802346672 イエロー455PET、ポリプロピレン混合毛709-1284-11026-1152-1102
4,700
4,198
4,618(税込)
翌々日出荷
573802436673 ブラック610PET、ポリプロピレン混合毛709-1284-12016-1152-1201
5,700
5,198
5,718(税込)
翌々日出荷
573802526673 イエロー610PET、ポリプロピレン混合毛709-1284-12026-1152-1202
5,700
5,198
5,718(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 57380198
2023-04-24
用途: 建物の床清掃
有限会社ヨシミヤサービス業

柔らかさが程よく、床の凸凹に追従し易くとても使いやすいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

デッキブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする